Pantaloni de lucru stretch D104

Cod articol: 179013708800D104
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
    Culoarea marineblau
    Mărime DE 104
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 179013708800D104
    EAN / GTIN 7330509753842
    Număr producător 179013708800D104

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, twill, 370g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate cu burduf
    Buzunare de protecție pentru genunchi
    Buzunar pentru riglă ranforsat cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilouri
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru stilouri, buzunar pentru Flex-phone și două buzunare mari dintre care unul este cu fermoar, buzunar detașabil pentru carte de identitate
    Buzunar de inserție cu panou stretch
    Buzunare pentru cuie - cu suporturi pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar

    Detalii
    Buzunar detașabil pentru carte de identitate
    Suport pentru cuțit cu buton
    Blocul cu fermoar din plastic
    Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice
    Buclă în D în talie
    Două bucle de centură pe laterale cu buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe picioare

    Funcționalitate
    Panou de întindere în zona între picioare, la spate, la genunchi și la vițel

    Rezistență
    Buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit de chit, buzunare pentru cuie și partea din spate pe fundul gambei, Buzunare pentru riglă, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru riglă și partea din spate pe fundul gambei, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie, buzunare pentru cuie și partea din spate a capătului gambei, CORDURA®1000-îmbrăcat în CORDURA®1000

    Descriere:

    • Acești pantaloni de meseriaș confecționați din bumbac 100% sunt rezistenți, confortabili și plini de caracteristici funcționale care sunt concepute pentru a face viața profesională mult mai ușoară
    • În ciuda faptului că sunt confecționați dintr-o țesătură robustă, pantalonii sunt aerisiți și foarte plăcuți de purtat
    • Pentru a conferi pantalonilor o senzație de ușurință și confort sporite, aceștia au panouri din țesătură elastică în 4 direcții la nivelul șezutului, al jugului, al gambelor și al deschiderilor buzunarelor
    • De asemenea, au buzunare întărite pentru genunchiere din țesătură elastică CORDURA®, care se adaugă la senzația imbatabilă de confort total

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături