Extractor universal pentru articulații sferice

Cod articol: 1790-7
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
    Tip produs Ball joint puller

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1790-7
    EAN / GTIN 4000896148073
    Număr producător 1790-7
    L-Număr L60140 1687

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Extragerea pivoților articulațiilor sferice la biele, stabilizatoare etc.
    Pentru FORD ∙ BMW ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ OPEL ∙ VW ∙ AUDI ∙ RENAULT
    • Deschidere fălci: 20 mm
    • Interval strângere (sb) 2 trepte
      Treapta 1: până la 30 mm
      Treapta 2: până la 50 mm
    • Suprafaţă: zincat (fără Cr6)
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 1.24 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături