Roată pivotantă ∙ cu frână

Cod articol: 179-011
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
Tip produs Capac pentru roţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179-011
EAN / GTIN 4000896143184
Număr producător 179-011
L-Număr L60140 3206

Descriere

Descriere:

  • Rolă de ghidare cu dispozitiv de fixare ∙ gri ∙ ⌀ 125 mm ∙ (an fabr. → 31.12.2020)
    Pentru cărucioarele de unelte HAZET Asistent 167XXL ∙ 179 ∙ (179N ∙ 179NX până în decembrie 2020)
  • Cuplu de strângere: 15 Nm
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 1.42 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături