Rotiță fixă

Cod articol: 178N-09
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
Tip produs Capac pentru roţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 178N-09
EAN / GTIN 4000896203284
Număr producător 178N-09
L-Număr L60140 5777

Descriere

Descriere:

  • Rolă fixă ∙ neagră ∙ ⌀ 125 mm (an fabr. → 31.12.2020)
    Pentru căruciorul de unelte HAZET Asistent 178N
  • Cuplu de strângere: 15 Nm
  • Made in Germany

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături