Set de extractoare interne

Cod articol: 1788T/5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1788T/5
EAN / GTIN 4000896133666
Număr producător 1788T/5
L-Număr L60140 2016

Descriere

Descriere:

  • Set extractoare interioare, conținut:
    1788T-1 ∙ 1788T-8.5
    1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Suprafață acoperită cu nitrură de titan extra dură și rezistentă la uzură
  • Pentru rulmenți cu bile, inele, bucșe și simeringuri apropiate®
  • Material flexibil
  • Transmitere îmbunătățită a forțelor, prin precizia absolută a confecționării
  • Usor de manevrat
  • Cu numai 4 extractoare interne este acoperit intervalul cuprins între 5 și 36 mm
  • Utilizabil cu ciocan de alunecare sau contrasuporturi
  • Alcătuire atrăgătoare set
  • Protecție mai bună, rezistentă la căldură a suprafețelor printr-o suprafață mai dură, rezistentă la uzură, acoperită cu nitrat de titan
  • Utilizare:
  • Introduceți extractorul interior în lagăr și rotiți-l în arbore
  • Elementele de carcasă ascuțite se presează în spatele componentei de extras
  • Așezarea ciocanului de alunecare sau a contrasuporturilor
  • Dulap din plastic
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 1.16 kg
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 1788T-1