Extractor intern

Cod articol: 1788N-45
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
    Tip produs Extractor interior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1788N-45
    EAN / GTIN 4000896134502
    Număr producător 1788N-45
    L-Număr L60140 1681

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Extragerea de rulmenți cu bile, inele exterioare rulmenți cu bile și bucșe
    • Împreună cu dispozitivul contra-suport 1788N-835 și 1788N-4570
    • Made in Germany
    • Diametru (min-max): 35 – 45 mm
    • Greutate netă (kg): 0.66 kg

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături