Disc de debitat pentru metale, ⌀×grosime: 63X1,6Mmm

Cod articol: 178860 63X1,6M
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

63 mm
Grosime 1,6 mm
Schneidstoff HSS E
⌀ găurii 16 mm
Număr de dinţi Z 64
recomandat pentru material Metal
Innenkühlung nu
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 178860 63X1,6M
EAN / GTIN 4045197245588
Număr producător F. GF 63X1,6M
Producător Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Produs german de calitate superioară, cu rectificare concavă specială şi dantură de precizie.

Adaptat pentru:

GF şi AXX AiR.