Descriere:
Instrument de măsurare portabil ce permite să măsurați cu ușurință și cu precizie rugozitatea suprafeței. Surftest SJ-310 oferă următoarele avantaje: Sistem complex, funcționalitate de ecran tactil și imprimantă încorporată. Funcționează independent de rețeaua electrică, permițându-vă să efectuați măsurători la fața locului. Navigare ușoară și intuitivă prin meniu. Ecranul LCD color mare de 14,5 cm [5,7″] vă oferă o vizibilitate ridicată. Efectuează analize de rugozitate în conformitate cu diverse standarde internaționale (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) și setări personalizate. Puteți stoca până la 10 condiții de măsurare diferite în interiorul SJ-310 și până la 500 cu un card SD opțional. Analiză statistică și apreciere toleranței marcată colorat. 2 condiții de evaluare diferite în cadrul unei singure măsurători reglabile. Puteți proteja prin parolă multe funcții. Vine cu suport pentru 16 limbi.
Caracteristică:
Domeniul de măsurare: 360 µm