Dispozitiv de măsurare a rugozităţii SJ-310R [inch/mm], ″R2µm; 0,75mN; Retract-Drive″.

Cod articol: 178-573-11D
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Aparat de măsurare a contururilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 178-573-11D
EAN / GTIN 4946368849218
Număr producător 178-573-11D

Descriere

Descriere:

Acesta este un instrument portabil pentru măsurarea ușoară și precisă a rugozității suprafeței. Surftest SJ-310 vă oferă următoarele avantaje: Sistem Skid cu operare pe ecran tactil și imprimantă integrată. Funcționează independent de tensiunea de rețea și vă permite să efectuați măsurători la fața locului. Navigare simplă și intuitivă în meniu. Mare. 14,5 cm. Ecranul LCD color [5,7″] vă oferă o lizibilitate excelentă. Este compatibil cu numeroase standarde, inclusiv DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, precum și cu setările personalizate. Puteți stoca până la 10 condiții de măsurare în SJ-310 și încă 500 cu un card SD opțional. Analiza statistică și evaluarea toleranței colorate. În cadrul unei măsurători pot fi stabilite două condiții de evaluare diferite. Puteți proteja cu parolă mai multe funcții separat. Sunt acceptate 16 limbi.

Caracteristică:

Gamă: 360 µm
Alimentare electrică: Adaptor AC sau baterie reîncărcabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături