Dispozitiv de măsurare a rugozităţii SJ-310R [mm] ″R2µm; 0,75mN; Retract-Drive″

Cod articol: 178-572-11D
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Aparat de măsurare a contururilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 178-572-11D
    EAN / GTIN 4946368849164
    Număr producător 178-572-11D

    Descriere

    Descriere:

    Acesta este un instrument portabil pentru măsurarea ușoară și precisă a rugozității suprafeței. Surftest SJ-310 vă oferă următoarele avantaje: Sistem Skid cu operare pe ecran tactil și imprimantă integrată. Funcționează independent de tensiunea de rețea și vă permite să efectuați măsurători la fața locului. Navigare simplă și intuitivă în meniu. Mare. 14,5 cm. Ecranul LCD color [5,7″] vă oferă o lizibilitate excelentă. Este compatibil cu numeroase standarde, inclusiv DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, precum și cu setările personalizate. Puteți stoca până la 10 condiții de măsurare în SJ-310 și încă 500 cu un card SD opțional. Analiza statistică și evaluarea toleranței colorate. În cadrul unei măsurători pot fi stabilite două condiții de evaluare diferite. Puteți proteja cu parolă mai multe funcții separat. Sunt acceptate 16 limbi.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 360 µm
    Inch/metric: Metric
    Alimentarea cu energie: Prin intermediul unității de alimentare (DC 7,5 V 1,5 W) încorporată sau a bateriei reîncărcabile

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături