Separator

Cod articol: 1775N-75
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1775N-75
EAN / GTIN 4000896134540
Număr producător 1775N-75
L-Număr L60140 3245

Descriere

Descriere:

  • Tensionarea dispozitivului de separare are loc prin acționarea uniformă a piulițelor de pe bolțurile laterale
  • Suprafaţă: zincat/brunat
  • Made in Germany
  • Diametru (min-max): 12 – 75 mm
  • Greutate netă (kg): 0.92 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături