Set de separator și extractor

Cod articol: 1775N/4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1775N/4
EAN / GTIN 4000896133208
Număr producător 1775N/4
L-Număr L60140 1118

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Extragerea rulmenților cu bile și role, precum și a inelelor interioare
  • Pentru cele mai restrânse condiții de spațiu și lagăre aflate la același nivel
  • Dispozitive de separare și extragere cu prelungitor
  • Pentru conectarea la dispozitivele de separare, bolțurile de tracțiune sunt montate în orificiile filetate ale fălcilor de separare
  • Tensionarea dispozitivului de separare are loc prin acționare uniformă a piulițelor pe prizoane
  • Dulap metalic (albastru HAZET)
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 5.15 kg
  • Număr unelte: 4

Livrare:

  • 1775N-75
  • 1775N-012

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături