Freză disc pentru VA cu dantură mediu, ⌀×grosime: 250X2mm

Cod articol: 177520 250X2
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS E

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

250 mm
Grosime 2 mm
Materialul sculei HSS E
⌀ găurii 40 mm
Număr de dinţi Z 200
Pas t 4 mm
Număr de găuri de antrenare 2; 4
⌀ gaură de antrenare 9; 12 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55; 64 mm
recomandat pentru material Metal
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 177520 250X2
EAN / GTIN 4045197245342
Manufacturer Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
11
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dantură de precizie şi suprafeţe laterale şlefuite foarte fin. Unghi de aşchiere special pentru oţeluri inoxidabile. Suprafaţă nitrurată: Protecţie sigură, durabilă, care împiedică încărcarea cu material.

Aplicaţie:

Pas t: (Forma dintelui)
  • 3 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table subţiri cu grosimea pereţilor 1 − 2 mm.
  • 4 mm (BW) − Pentru ţevi, profiluri, table cu grosimea pereţilor 1,5 − 4 mm.
  • 6 mm (HZ) − Pentru ţevi, profiluri şi materiale masive puternice cu grosimea pereţilor de peste 4 mm resp. secţiuni transversale de până la maxim 50 mm.
  • 8 mm (HZ) − Pentru materiale masive cu grosimea pereţilor de peste 50 mm.

Adaptat pentru:

Maşini de debitat cu disc EISELE şi TRENNJAEGER.

Notă:

  • Pentru performanţă şi durabilitate optimă, utilizaţi emulsia de răcire Cod 084260.
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai reduse decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.