{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 300 mm | |
Grosime | 2,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 160 | |
Pas t | 6 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 2; 2 | |
⌀ gaură de antrenare | 8,5; 9; 11 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 45; 50; 63 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177250 300X2,5/K | |
EAN / GTIN | 4045197700568 | |
Număr producător | 177250 300X2,5/K |