Cărucior de scule Assistent ∙ cu Set de scule

Cod articol: 177-7/217
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 177-7/217
EAN / GTIN 4000896202461
Număr producător 177-7/217
L-Număr L60140 4264

Descriere

Descriere:

  • Cărucior unelte, materiale și de montaj
  • 6 sertare joase și 1 sertar înalt
  • Complet cu sortiment de unelte cu 217 de piese în suport din spumă moale sistem Safety-Insert
  • Roți mari cu rulmenți cu bile (⌀ 100 mm),
    cu deplasare facilă chiar și în condiții de sarcină dinamică mare
  • 2 role de ghidare (⌀ 100 mm), 1 x cu posibilitate de blocare
  • Protecție contra pătrunderii firelor – rulmenții sunt protejați împotriva murdăriei și a firelor
  • Rolele elastice gri, care nu lasă urme, permit o rulare lină
  • Concept de închidere în două trepte:
    • Închidere centralizată, posibilitate de închidere prin butuc cu 2 chei
    • Închiderea individuală împiedică deschiderea nedorită
    • Extragere 100 % cu ghidare pe role
  • Forța portantă totală (dinamică): 300 kg
  • Forța portantă (statică) totală: 300 kg
  • Placă de lucru: Din plastic, rezistentă la solvenți, cu suprafețe de depozitare integrate
  • Sarcină per sertar: 20 kg
  • Culoare: Albastru HAZET
  • Dimensiuni / lungime: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Greutate netă (kg): 62.8 kg
  • Sertare, plate: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Sertare, înalte: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Dimensiune sertar pentru sistemul de ordonare: 3/3
  • Număr de separatoare: 7
  • Înălțimea suprafeței de lucru: 881
  • Numărul de role fixe: 2 (∅ 100 mm)
  • Numărul de role de ghidare: 2 (∅ 100 mm)
  • Posibilităţi de fixare pentru accesorii, de ex. coș de hârtie, suport recipiente, tamburi de cablu etc., prin rasterul dreptunghiular perforat din pereţii laterali frecvent întâlnit pe piaţă
  • Suprafețe de fixare laterală, de ex. pentru gama de cârlige HAZET, grupa de articole 112
  • Sertare echipate în mod standard cu câte un perete despărțitor per sertar
  • Adecvat pentru sistemul HAZET-Safety-Insert și sistemul de organizare a uneltelor HAZET
  • Pereţii laterali retractaţi protejează suplimentar componentele atașate împotriva deteriorărilor, acestea nedepășind dimensiunile căruciorului
  • Mâner stabil montat pe corp
  • Număr unelte: 217

Livrare:

  • 177-7
  • 163-95/8
  • 163-98/17
  • 163-124/4
  • 163-182/9
  • 163-192/24
  • 163-224/57
  • 163-269/3
  • 163-297/26
  • 163-299/8
  • 2128N-1
  • 2240N/36