Set de carote 17 buc. bi-metalice

Cod articol: 1768695
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1768695
    EAN / GTIN 5706915078107
    Număr producător 1768695
    L-Număr L51190 182

    Descriere

    Descriere:

    • Viață cu 50% mai lungă și durabilitate dublă*
    • Grosimea crescută a peretelui îmbunătățește durabilitatea și minimizează pierderea dinților
    • Designul optimizat al dinților pătrunde ușor în metal
    • Apertura scării SPEED SLOT pentru o deschidere rapidă, îndepărtarea ușoară a miezului
    • Construcția robustă a carcasei rezistă la deteriorarea din cauza căderilor și a mediilor dure
    • Blocajele de blocare cu clichet se fixează ferm și sigur
    • Fermofila metalică și știfturile de balama nu se vor rupe sau purta
    • *în comparație cu modelul anterior. la modelul predecesor LENOX

    Conţinut:

    1 bucată

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături