Bandă de soclu 3/8″ magnetic, 480 mm, 14 fante

Cod articol: 1761099
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Tijă de îmbinare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1761099
EAN / GTIN 4010886842515
Număr producător 1761099
L-Număr L60160 3874

Descriere

Descriere:

14 Marginea pătrată exterioară potrivită pentru prize cu dimensiunea nominală 10 (3/8″)
Două adaptoare pătrate interioare pentru clicheți, mânere glisante, extensii etc.
Imagnetul puternic permite fixarea sigură a barei pe obiecte metalice
Găurile suplimentare din bară permit montarea pe obiecte nemetalice și pereți
Prin rotirea la 90°, inserțiile sunt blocate în siguranță pe pătrat de către bilă
Prin rotirea la 90° în direcția opusă, inserțiile sunt deblocate și pot fi îndepărtate
Livrare fără unelte.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 33 mm
  • Lungime totală [mm]: 480 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături