Execuţie:
Werzeuglos zu montieren
Descriere:
Abrazivi special pentru lemn de esență tare și moale cu durată de viață lungă
Caracteristică:
Gewicht: 148,00 kg
Gerüsthöhe: 4.35 m
Plattformbreite: 1.35 m
Plattformhöhe: 3.35 m
Plattformlänge: 3 m
Zulässige Belastung pro qm: 2 kN/m2
Ballastierung Gerüst Indoor mittiger Aufbau: 100 kg
Ballastierung Gerüst Outdoor mittiger Aufbau: 190 kg
Indoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Indoor, seitlicher Aufbau: nicht möglich
Outdoor, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
Outdoor, seitlicher Aufbau: nicht möglich
Arbeitshöhe: 5.4 m
Material: Aluminium
Notă:
Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 3 Tage