Freză disc pentru debitat metale fin 50X1,2 mm

Cod articol: 175000 50X1,2
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1837

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

50 mm
Grosime 1,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1837
⌀ găurii 13 mm
Număr de dinţi Z 80
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 175000 50X1,2
EAN / GTIN 4045197242716

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DIN 1837 A cu dantură fină şi dinţi drepţi, Forma A. Dinţi drepţi cu locaşuri relativ mici.
Toate frezele disc sunt detalonate lateral pentru acurateţe. Toate frezele disc cu ⌀ de 200 mm şi cele foarte subţiri prezintă un guler supraînălţat care asigură stabilitatea. Precizia, forma dinţilor şi detalonarea laterală corespund normelor DIN 1840.

Aplicaţie:

Pentru piese cu pereţi subţiri şi adâncimi reduse de tăiere.

Notă:

Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături