Tester de tensiune 110 - 250 V

Cod articol: 175.1-100
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 175.1-100
EAN / GTIN 7610733001361
Număr producător PB 175.1-100
L-Număr L60060 1283

Descriere

Descriere:

  • Tester de tensiune 110 - 250 V, conform DIN VDE 0680-6
  • Tester de fază unipolar pentru determinarea tensiunilor între 110 și 250 V pe conductoarele electrice
  • Lama din oțel cu arc din aliaj special, rezistentă și durabilă atunci când este utilizată ca șurubelniță
  • Lama izolată, lucru sigur
  • Lampă incandescentă integrată, verificare vizuală a tensiunii
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 3.5 mm
  • Grosimea lamei: 0.5 mm
  • Lungime totală: 200 mm
  • Lățimea lamei: 3.5 mm
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 2 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături