Cheie cu hexagonală cu mâner 3K de 10 mm

Cod articol: 1746898
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1746898
EAN / GTIN 4010886841068
Număr producător 1746898
L-Număr L60160 2784

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3125, ISO 2725-1
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Mâner cu formă ergonomică pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm
De la 10 mm cu hexagon de acționare
Lama din oțel molibden-vanadiu-plus, călit

Caracteristică:

  • Adâncimea de inserție 2: 25,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea mânerului [mm]: 120 mm
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Ø lamă: 6,0 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 14 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu Plus
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 10,0
  • Lățimea pe laturi [mm: 10 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: da
  • Mâner disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături