Descriere:
În carcasă de plastic
Picioare de cârlig înguste, ideale pentru locurile greu accesibile
Ajustare și reajustare rapidă și necomplicată prin intermediul cârligelor de tragere cu eliberare rapidă
Conțin: 2 axe, o traversă fiecare cu 2 și 3 brațe și 3 cârlige de tragere înguste cu eliberare rapidă fiecare cu adâncimi de prindere de 100 și 200 mm
Adâncimea de prindere 100 mm = grosimea piciorului de cârlig (e) 3,7 mm, max. 2,5 t
Profunditatea de prindere 200 mm = grosimea piciorului cârligului (e) 2,0 mm, max. 2,0 t
Caracteristică:
- Design: Într-o cutie de plastic
- Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 27 mm
- Grosimea piciorului cârligului la vârf 2 e1 [mm]: 2,0 mm
- Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,7 mm
- Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7,5 mm
- Lățimea pe laturi [mm: 17 mm
- Adâncimea de strângere utilizabilă: 100 - 200 mm
- Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 90 mm
- Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5 x 140
- Forța de tracțiune (max.) [t]: 2,5
- Forța de tracțiune [max.] 2 [t]: 2,0
- 1000 V izolat: nu
- Date 3D disponibile: nu
- Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
- Cârlig paralel deplasabil: nu
- Cârlig orientabil: nu
- Frână de cârlig prezentă: nu
- Fus hidraulic disponibil: nu
- Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
- Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: da
- Șuruburi incluse: nu
- Gradație disponibilă: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Dispozitiv antiderapant al axului: nu
- Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu