Mini-cuttere diagonale electronice

Cod articol: 1743600
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1743600
EAN / GTIN 4010886840825
Număr producător 1743600
L-Număr L60160 5242

Descriere

Descriere:

Cap ascuțit, muchii de tăiere înclinate la 25°, cu un bisturiu fin
Potrivite în special pentru lucrul în spații înguste
Borduri de tăiere de precizie călite prin inducție, duritatea muchiei de tăiere 61 - 63 HRC
Cu arc de deschidere
ESD = electroconductor (Electro Static Discharge)

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fină
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: ascuțit
  • Suprafață: Oțel lustruit
  • Forma tăișului de tăiere: fațetă mică
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 12 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,2
  • Valori de tăiere: Fir dur: 0,4 mm / 26 AWG
  • Fir dur mediu: 1,0 mm / 18 AWG
  • Fir moale: 1,2 mm / 16 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: da
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături