Cleste electronic cu nasul acului

Cod articol: 1743562
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1743562
EAN / GTIN 4010886840788
Număr producător 1743562
L-Număr L60160 4354

Descriere

Descriere:

Fălci subțiri, subțiri, rotunde și plate
Suprafețe de prindere rectificate neted
Cu arc de deschidere
ESD = Electro Static Discharge (descărcare electrostatică)

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci rotunde plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 31 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Material: Oțel special tratat termic
  • Suprafață: Oțel lustruit
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: da
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături