Freze laterale din carbură SMD

Cod articol: 1743414
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1743414
EAN / GTIN 4010886840733
Număr producător 1743414
L-Număr L60160 4958

Descriere

Descriere:

Pentru cea mai înaltă performanță de tăiere datorită tăișurilor din carbură
Durețe a tăișului de tăiere 84 - 86 HRA
Cap ascuțit, subțire pentru lucrul în locuri greu accesibile
Cu un bisturiu fin
Potrivit în special pentru tăierea componentelor SMD
Cu arc de deschidere
ESD = Electro Static Discharge (descărcare electrostatică)

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fină
  • Lungime totală [mm]: 125 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: ascuțit
  • îngust
  • Suprafață: Oțel lustruit
  • Forma tăișului de tăiere: fațetă mică
  • Duritatea muchiei de tăiere: 84 - 86 HRA
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 11 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 0,6
  • Valori de tăiere: Fir de pian: 0,4 mm / 26 AWG
  • Fir dur: 0,8 mm / 20 AWG
  • Fir moale: 1,8 mm / 13 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: da
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături