Carcasă goală din tablă pentru DREMOMETRU F

Cod articol: 1742876
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 1742876
EAN / GTIN 4002805927793
Număr producător 1742876

Descriere

Descriere:

Utilizare:
- Ambalaj standard pentru cheia dinamometrică DREMOMETER F plus accesorii
- Robustă și stabilă, ideală pentru depozitare și transport
Design:
- Cu bare metalice integrate și cuiburi pentru accesorii
- Balamale, zăbrele și mâner de transport din metal
- Vopsire: albastru cu ciocanul
Scop de livrare:
- Cutie de tablă, goală
- Livrat într-o cutie robustă din carton dur

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L x l x h): 100 mm x 175 mm x 1.040 mm
  • Lățime totală [mm]: 175 mm
  • Înălțime totală [mm]: 100 mm
  • Lungime totală [mm]: 1. 040 mm
  • Conţinut (nr. de bucăți): 1 buc
  • Lățime nominală [mm]: 175 mm
  • Înălțime nominală [mm]: 100 mm
  • Lungime nominală [mm]: 1.040 mm
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături