1.1/2″ Cheie de impact cu soclu (inch) 4.1/2″

Cod articol: 17400A 4.1/2
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 17400A 4.1/2
EAN / GTIN 4991644466023
Număr producător 17400A 4.1/2

Descriere

Descriere:

Lungime: 128 mm
Dimensiune D2: 127 mm
D1: 160 mm
Lungime: 62 mm
Prindere intrare: 1.1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 4.1/2″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături