Pânză bandă pentru metale 41×5800 3/4H

Cod articol: 173876 3/4H
(23,87 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    138,43 € / buc.
    (23,87 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    115,36 € / buc.
    (19,89 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS Co 8
Dantură combi
Unghi de aşchiere 10 grad
Lăţime 41 mm
Grosime 1,3 mm
Lungime 5.800 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173876 3/4H
EAN / GTIN 2050001710260
Număr producător 17290411303400-05800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pânză bandă pentru metale 41×5800  3/4H

Pânză bandă pentru metale 41×5800 3/4H

La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
138,43 €
(23,87 € / 1 Metre)
de la 5  Bucăți
115,36 €
(19,89 € / 1 Metre)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
120,00 €
(20,69 € / 1 Metre)
de la 5  Bucăți
100,00 €
(17,24 € / 1 Metre)
Lăţime 41 mm 41 mm
Lungime 5.800 mm 5.800 mm
Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8
Unghi de aşchiere 10 grad 10 grad
Grosime 1,3 mm 1,3 mm
Dantură combi combi
Tip produs Pânză bandă pentru metale Pânză bandă pentru metale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături