Pânză bandă pentru metale 41×5334 2/3H

Cod articol: 173873 2/3H
(20,79 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    110,88 € / buc.
    (20,79 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    92,40 € / buc.
    (17,32 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS Co 8
Dantură combi
Unghi de aşchiere 10 grad
Lăţime 41 mm
Grosime 1,3 mm
Lungime 5.334 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173873 2/3H
EAN / GTIN 4062406125462
Număr producător 173873 2/3H

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT − Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu tăiş M42 al dintelui rezistent la uzură şi cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.