{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 10 grad | |
Lăţime | 34 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Lungime | 4.400 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173858 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001659835 | |
Număr producător | 17290341103400-04400 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 34×4400, Dinţi per inch: 3/4H
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 34 mm | 34 mm |
Lungime | 4.400 mm | 4.400 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 grad | 10 grad |
Grosime | 1,1 mm | 1,1 mm |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |