{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 10 grad | |
Lăţime | 34 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Lungime | 4.150 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173856 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001659828 | |
Număr producător | 17290341104600-04150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 34×4150 4/6H
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 34 | 34 |
Lungime | 4.150 | 4.150 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 | 10 |
Grosime | 1,1 | 1,1 |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |