{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 10 grad | |
Lăţime | 34 mm | |
Grosime | 1,1 mm | |
Lungime | 3.800 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173852 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001659767 | |
Număr producător | 17290341103400-03800 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză bandă pentru metale 34×3800 3/4H
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 34 | 34 |
Lungime | 3.800 | 3.800 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 | 10 |
Grosime | 1,1 | 1,1 |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |