Pânză bandă pentru metale 27×4150 3/4H

Cod articol: 173850 3/4H
(14,47 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    60,07 € / buc.
    (14,47 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    50,06 € / buc.
    (12,06 € / 1 Metre)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei HSS Co 8
    Dantură combi
    Unghi de aşchiere 10 grad
    Lăţime 27 mm
    Grosime 0,9 mm
    Lungime 4.150 mm
    Tip produs Pânză bandă pentru metale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 173850 3/4H
    EAN / GTIN 4045197254450
    Număr producător 17290270903400-04150

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    100
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Lamă de ferăstrău bimetalic de înaltă performanță cu vârfuri de dinți din oțel aliat de mare viteză (HSS, 67-69 HRC) M42 și o curea de transport bandă de arc din oțel aliat.

    Aplicaţie:

    Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
    Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
    Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
    Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

    Notă:

    Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Pânză bandă pentru metale 27×4150  3/4H

    Pânză bandă pentru metale 27×4150 3/4H

    La cerere
    În stoc
    88 livrabil imediat
    de la 1  Bucăți
    60,07 €
    (14,47 € / 1 Metre)
    de la 5  Bucăți
    50,06 €
    (12,06 € / 1 Metre)
    La cerere
    În stoc
    13 livrabil imediat
    de la 1  Bucăți
    52,08 €
    (12,55 € / 1 Metre)
    de la 5  Bucăți
    43,40 €
    (10,46 € / 1 Metre)
    Lăţime 27 27
    Lungime 4.150 4.150
    Materialul sculei HSS Co 8 HSS Co 8
    Unghi de aşchiere 10 10
    Grosime 0,9 0,9
    Dantură combi combi
    Tip produs Pânză bandă pentru metale Pânză bandă pentru metale

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături