{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 27 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 3.660 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173750 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197254214 | |
Număr producător | 17280270901100-03660 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pânză bandă pentru metale 27×3660 10/14
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lungime | 3.660 | 3.660 | 2.375 | 2.450 | 2.750 | 2.835 | 3.150 | 3.660 | 3.830 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosime | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Dantură | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |