{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 27 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 2.950 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173680 5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197254085 | |
Număr producător | 17280270905800-02950 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 27×2950, Dinţi per inch: 5/8
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 27 mm | 27 mm |
Lungime | 2.950 mm | 2.950 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 grad | 0 grad |
Grosime | 0,9 mm | 0,9 mm |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |