{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 27 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 2.910 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173657 8/12 | |
EAN / GTIN | 4062406125004 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pânză bandă pentru metale 27×2910 8/12
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
325 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 27 | 13 | 27 | 13 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lungime | 2.910 | 1.325 | 2.750 | 1.138 | 3.660 | 2.450 | 2.375 | 2.750 | 2.835 | 2.950 | 3.660 | 3.150 | 4.150 | 3.830 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosime | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Dantură | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |