{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 27 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 2.750 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173605 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197275790 | |
Număr producător | 173605 8/12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 27×2750 8/12
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 27 | 27 |
Lungime | 2.750 | 2.750 |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 | 0 |
Grosime | 0,9 | 0,9 |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |