{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 0 grad | |
Lăţime | 27 mm | |
Grosime | 0,9 mm | |
Lungime | 2.750 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173600 6/10 | |
EAN / GTIN | 4045197253941 | |
Număr producător | 17280270906100-02750 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 27×2750, Dinţi per inch: 6/10
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lungime | 2.750 mm | 2.750 mm | 2.750 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 0 grad | 0 grad | 0 grad |
Grosime | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Dantură | combi | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |