Pânză bandă pentru metale 27×2750 4/6H

Cod articol: 173597 4/6H
(13,27 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    36,48 € / buc.
    (13,27 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    30,40 € / buc.
    (11,05 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei HSS Co 8
    Dantură combi
    Unghi de aşchiere 10 grad
    Lăţime 27 mm
    Grosime 0,9 mm
    Lungime 2.750 mm
    Tip produs Pânză bandă pentru metale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 173597 4/6H
    EAN / GTIN 4062406124724
    Număr producător 173597 4/6H

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    100
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    85
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT − Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu tăiş M42 al dintelui rezistent la uzură şi cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

    Aplicaţie:

    Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
    Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
    Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
    Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

    Notă:

    Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.