Pânză bandă pentru metale 13×1138 8/12

Cod articol: 173480 8/12
(14,08 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,02 € / buc.
    (14,08 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    13,35 € / buc.
    (11,73 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Dantură: combi
  • Unghi de aşchiere: 0

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei HSS Co 8
Dantură combi
Unghi de aşchiere 0 grad
Lăţime 13 mm
Grosime 0,6 mm
Lungime 1.138 mm
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173480 8/12
EAN / GTIN 4045197276674
Număr producător 173480 8/12

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Oţel < 500 N/mm²
P
85
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT − Pânză bandă bimetal ultraperformantă cu tăiş M42 al dintelui rezistent la uzură şi cu bandă suport deosebit de flexibilă, cu capacitate de încărcare mărită.

Aplicaţie:

Dantură variabilă 0° − Vibraţii foarte reduse, pentru secţiuni transversale mari (pentru ţevi şi profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).
Dantură variabilă 10° − Utilizare universală pentru secţiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).
Dantură normală 0° − Pentru secţiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.
Dantură normală 10° − Pentru secţiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

Notă:

Introducerea unei benzi noi: Consultaţi manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 şi pagina informativă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.