Comparator digital cu citire 0,001mm 25,0 mm Wireless integrat

Cod articol: 173450660
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173450660
EAN / GTIN 4029713049362
Număr producător 173450660
L-Număr L40510 2383

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu
  • Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M2,5
  • Clasa de protecție IP42
  • Tijă de prindere Ø 8mm
  • Afișajul poate fi rotit la 280°
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 11 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Comparator digital, DIGI-MET cu afișaj combinat cifră/scală. Domeniul de măsurare 25,0 mm / 1,0 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005 mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 8,5 mm înălțime. Clasa de protecție IP 42. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET), funcția de toleranță și funcția MAX-MIN. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Cu radio integrat. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Ambalare: Cutie de carton

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 42
  • Citire: 0,001 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Forța de măsurare MIN: 0,65 N
  • Forța de măsurare MAX: 0,9 N
  • Măsurarea distanței în mm: 25 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 4 µm
  • Repetabilitate [µm]: 1 µm
  • Forța de măsurare digitală: 0,65 - 0,9

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături