Execuţie:
- Carcasă din aluminiu
- Ax din oțel inoxidabil călit
- Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
- Vârf sondă de schimb M 2,5
- Clasa de protecție IP42
- Tijă de prindere Ø 8 mm
- Unitatea de afișare poate fi rotită la 280°
- Afișaj LCD cu cifre înalte de 8,5 mm
- Standard din fabrică
Descriere:
Comparator digital, DIGI-MET cu afișaj combinat cifră/scală. Domeniul de măsurare 25,0 mm / 1,0 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005 mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 8,5 mm înălțime. Clasa de protecție IP 42. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET), funcția de toleranță și funcția MAX-MIN. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Ambalare: Cutie de carton
Caracteristică:
- Clasă IP: IP 42
- Citire: 0,001 mm
- Limita de eroare (mm): 0,004 mm
- Limita de eroare (µm): 4 µm
- Înălțime cifră: 8,5 mm
- Forța de măsurare MIN: 0,65 N
- Forța de măsurare MAX: 1,15 N
- Măsurarea distanței în mm: 25 mm
- Interval de măsurare limită de eroare µm: 4 µm
- Repetabilitate [µm]: 1 µm
- Forța de măsurare digitală: 0,65 - 1,15
Standard:
Factory standard