Set de prize 1/2″ în modul 1/3 ES

Cod articol: 1733109
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1733109
EAN / GTIN 4010886840320
Număr producător 1733109
L-Număr L60160 70

Descriere

Descriere:

Livrat în module de 1500 ES
Fabricat din plastic ABS rezistent la impact, cu granulație neagră
Rezistent la ulei și acid
Care unealtă este rezistentă la alunecare în locașul propriu, ușor de îndepărtat datorită mânerelor încastrate.

Caracteristică:

  • Depozitare: Modul de plastic ES
  • Lățimea totală [mm]: 315 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • Material: plastic ABS
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături