Extractor cu 3 brațe 320 x 260 mm

Cod articol: 1731912
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 1731912
EAN / GTIN 4036976112801
Număr producător 1731912
L-Număr L60160 3846
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Capetele cârligelor largi sau înguste, care pot fi utilizate pe ambele părți, se apasă automat atunci când sunt încărcate
Capetele cârligelor largi ale extractoarelor nr. 1.11/2, /3, /4 și /5 sunt prevăzute cu fante de 8 mm, astfel încât discurile sau angrenajele pot fi, de asemenea, extrase cu ajutorul unor șuruburi de 8 mm.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 3
  • Lățimea bazei cârligului [mm]: 32 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 27 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 27 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 260 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 320 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 350
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 12
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: da
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături