Extractor cu 2 brațe 220 x 170 mm

Cod articol: 1731874
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1731874
EAN / GTIN 4036976112764
Număr producător 1731874

Descriere

Descriere:

Design dovedit, puternic, pentru extragerea discurilor, roților, rulmenților cu bile etc.
Extremitățile cârligului late sau înguste, care pot fi utilizate pe ambele părți, se apasă automat atunci când sunt încărcate
Extremitățile cârligului late ale extractoarelor nr. 1.10/2, /3, /4 și /5 sunt prevăzute cu fante de 8 mm, astfel încât discurile sau angrenajele pot fi extrase și cu ajutorul șuruburilor de 8 mm.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Lățimea bazei cârligului [mm]: 20 mm
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 24 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,0 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 13 mm
  • Lățimea pe laturi [mm: 19 mm
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 170 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 220 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5 x 170
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
  • Cârlig orientabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • capătul cârligului cu fantă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Presare cu autoacțiune: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături