Comparator digital cu citire 0,001mm 12,5 mm

Cod articol: 1730502
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1730502
EAN / GTIN 4029713282011
Număr producător 1730502

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu
  • Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Clasa de protecție IP54
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Unitatea de afișare poate fi rotită la 280°
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 11 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Indicator cu cadran cu funcție de toleranță, digital, DIGI-MET. Interval de măsurare 12,5 mm / 0,5 inch. Citire 0,001 mm / 0,00005 inch. Precizie 0,005mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 11 mm înălțime. Clasa de protecție IP 54. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET) și funcția de toleranță. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Ambalare: Cutie de carton

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 54
  • Citire: 0,001 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Forța de măsurare MIN: 0,65 N
  • Forța de măsurare MAX: 0,9 N
  • Măsurarea distanței în mm: 12,5 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 4 µm
  • Repetabilitate [µm]: 1 µm
  • Forța de măsurare digitală: 0,65 - 0,9

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături