Foi de separare ∙ plate

Cod articol: 173-31/5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173-31/5
EAN / GTIN 4000896090150
Număr producător 173-31/5
L-Număr L60150 40

Descriere

Descriere:

  • Pereți despărțitori, plați, 5 bucăți
  • Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 ∙ 180K-4 și bancul de lucru Asistent 179W
  • h 60 x L 397 mm (pentru sertar plat)
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 1.31 kg
  • Număr unelte: 5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături