Glisieră de sertar ∙ pereche

Cod articol: 173-07
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
Tip produs Şină de ghidare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173-07
EAN / GTIN 4000896089819
Număr producător 173-07
L-Număr L60140 2116

Descriere

Descriere:

  • Șine de ghidare ∙ pentru sertarele frontale
    complet ∙ per pereche
    Pentru căruciorul de unelte HAZET Asistent 173
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 1.55 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături