Comparator digital cu citire 0,01 mm 50,0 mm

Cod articol: 1728510
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 1728510
EAN / GTIN 4029713281991
Număr producător 1728510
L-Număr L40510 1113

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu
  • Ax din oțel inoxidabil călit
  • Inel exterior (ramă) Ø 60 mm
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Clasa de protecție IP42
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Unitatea de afișare poate fi rotită la 280°
  • Afișaj LCD cu cifre înalte de 11 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Indicator de cadran, digital, DIGI-MET. Domeniul de măsurare 50,0 mm / 2,0 inch. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch. Precizie 0,02mm. Carcasă din aluminiu: Inel exterior Ø 60 mm. Cu ax din oțel inoxidabil, călit și vârf de sondă înlocuibil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Cu câmp de citire rotativ de 280° și afișaj LCD mare cu cifre de 11 mm înălțime. Clasa de protecție IP 42. Funcții electronice: Comutare pornit/oprit, setare zero posibilă în orice punct, precum și comutare mm/înch. Funcția PRESET (presetarea măsurătorilor) - Funcția ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la PRESET) și funcția de toleranță. Inversarea direcției de numărare și blocarea individuală a tastaturii. Ieșire de date variabile USB, Opto RS 232 sau Digimatic. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Clasă IP: IP 42
  • Citire: 0,01 mm
  • Limita de eroare (mm): 0,02 mm
  • Limita de eroare (µm): 20 µm
  • Forța de măsurare MIN: 1,25 N
  • Forța de măsurare MAX: 2,7 N
  • Măsurarea distanței în mm: 50 mm
  • Interval de măsurare limită de eroare µm: 20 µm
  • Repetabilitate [µm]: 10 µm
  • Forța de măsurare digitală: 1,25 - 2,7

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături