Curea de fixare pentru fixarea încărcăturilor

Cod articol: 1722G
La cerere
Necunoscut
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
    Cod articol 1722G
    EAN / GTIN 4017976181066
    Număr producător 1722G
    L-Număr L90070 425

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Două piese. Folosind bucle plate, de 100 mm lungime, foarte ușor de atașat la cadrul căruciorului la ambele capete în orice poziție. Capăt fix de 0,3 m lungime cu clemă de curea din aluminiu, capăt liber de 2,5 m lungime. Datorită diviziunii asimetrice, este potrivit pentru mărfurile transportate mici și mari.

    Caracteristică:

    Lungime totală (mm): 2800
    Lățime totală (mm): 25
    Înălțime totală (mm): 13
    Culoare: Roșu